Transportwagen Ladefläche L740xB480mm Stahlblech dauerhafte Antirutschbeschicht.

Artikelnummer: Z00065731
EAN: 8717185617818
Herstellernummer: 12091 PR- NB-101-P
Transportwagen Ladefläche L740xB480mm Stahlblech dauerhafte Antirutschbeschicht.
Inkl. Steuern: 108,58 € VE 1 Stück Netto 91,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweifach pulverbeschichtete Ladefläche aus verstärktem, HT (HighTension) Stahlblech, mit aufvulkanisiertem Antirutschbelag · umlaufender, nicht kreidender Kantenschutz · hoher Schiebebügel, klappbar · leichtgängiger Klappmechanismus, Scharniere mit Sicherheits-Schutzabdeckung · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Vollgummibereifung, spurlos, besonders geräuscharm und leicht laufend · Naben mit geschlossenem Präzisionskugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gestell Stahlrohr
Farbe beige
Ladeflächenausführung HT-Stahlblech mit Antirutschbelag
Bereifung Vollgummi, spurlos
Ladeflächenbreite (mm) 480
Tragfähigkeit (kg) 150
Ladeflächenlänge (mm) 740
Ladehöhe (mm) 140
Oberfläche lackiert
Rad-Ø (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen