Clairefontaine Inkjet-Plotterpapier/2645C weiß 90g Inh. 6

Artikelnummer: Z00017395
EAN: 3329680264500
Herstellernummer: 2645c
Clairefontaine Inkjet-Plotterpapier/2645C weiß 90g Inh. 6
Brutto Set-Preis 94,88 € Netto 79,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hohe Weiße und Opazität • kontrastreicher Druck • für monochrome Drucke sowie Drucke von Farbstrichzeichnungen • für alle Inkjetdrucker geeignet • Grammatur: 90 g/m2 • Weißegrad: 170 CIE • FSC zertifiziert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 91,4 cm x L 45 m
Inhalt 6
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]