heipa Inkjet CAD Plotterpapier/F725957 hochweiß 90g 61x500cm

Artikelnummer: Z00017373
EAN: 4017115259571
Herstellernummer: F725957
heipa Inkjet CAD Plotterpapier/F725957 hochweiß 90g 61x500cm
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Rolle Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochweißes, unbeschichtetes Plotterpapier • exakte Konturenschärfe für hochwertige Farblinienplotts • Innenkern: Ø 5,08 cm • Weißegrad: CIE 165

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 61,0 cm
Farbe hochweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen