heipa Inkjet CAD Plotterpapier/F725962 weiß 90g 91,4x500cm

Artikelnummer: Z00017380
EAN: 4017115259625
Herstellernummer: F725962
heipa Inkjet CAD Plotterpapier/F725962 weiß 90g 91,4x500cm
Inkl. Steuern: 14,26 € VE 1 Rolle Netto 11,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Economy Standard • unbeschichtetes Plotterpapier opak weiß • geeignet für Plotterentwürfe und S/W-Liniendruck in guter Qualität • Innenkern von 5,08 cm Ø • Weißegrad: 163 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 91,4 cm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen