heipa Inkjet-Plotterpapier für Grafiker/F72965weiß 120g 61x300cm

Artikelnummer: Z00017383
EAN: 4017115259656
Herstellernummer: F725965
heipa Inkjet-Plotterpapier für Grafiker/F72965weiß 120g 61x300cm
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Rolle Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Premium Papier • einseitg matt gestrichen • Kern Ø: 5,08 cm • hochauflösend, perfekte Farbbrillianz, exakte Randschärfe • Beschichtung bei schnellen Trocknungszeiten wasserbeständig • Weißegrad: 159 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 61 cm x L 30 m
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen