hp Inkjet-Plotterpapier/C6035A hochweiß 90g 61x457cm

Artikelnummer: Z00024557
EAN: 00088698171769
Herstellernummer: C6035A
hp
hp Inkjet-Plotterpapier/C6035A hochweiß 90g 61x457cm
Inkl. Steuern: 21,82 € VE 1 Rolle Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inkjetpapier 90 g/m2 • mattes Normalpapier für Strichzeichnungen in Farbe und schwarz-weiß • sofort trocknend • Weißegrad: 163 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 61 cm x L 45,7 m
Farbe hochweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen