hp hp® Inkjet-Plotterpapier/Q1397A weiß 80g 91,4x450cm

Artikelnummer: Z00009252
EAN: 725184660177
Herstellernummer: Q1397A
hp hp® Inkjet-Plotterpapier/Q1397A weiß 80g 91,4x450cm
Brutto Set-Preis 18,08 € Netto 15,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• universal Inkjet-Papier 80 g/m2 • gestochen scharfe Schwarzweißtexte • präzise Linien • kontrastreiche Farben • Weißegrad: 160 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 91,4 cm x L 45,7 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]