Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

plumbob Geschlitzte Badewannenablaufgarnitur mit Stöpsel und Kette

Artikelnummer
Z21914745
EAN
5024763204043
Herstellernummer
639063
Marke
plumbob
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21914745
EAN
5024763204043
Herstellernummer
639063
Marke
plumbob

Technische Daten

Typenbezeichnung1 1/4 Zoll (32 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Badewannenablauf aus verchromtem Messing mit schwarzem Kunststoffstöpsel und verchromter Kette. Mit Schlitz zur Verwendung mit einem Überlauf. Für Standard-Abwasserleitungen.,Badewannenablauf aus verchromtem Messing,Schwarzer Kunststoffstöpsel,Verchromte Kette,Mit Schlitz zur Verwendung mit einem Überlauf,Für Standard-Abwasserleitungen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente