Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

plumbob Messing-Badewannenablaufgarnitur mit Stöpsel und Kette

Artikelnummer
Z21915703
EAN
5024763204074
Herstellernummer
778164
Marke
plumbob
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915703
EAN
5024763204074
Herstellernummer
778164
Marke
plumbob

Technische Daten

Typenbezeichnung1 1/4 Zoll (32 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Badewannenablauf aus verchromtem Messing. Ohne Schlitz. Komplett mit verchromtem Stöpsel und Kette. Mit Standard-Abwasserleitungen kompatibel. Gewindedurchmesser: 1 1/4 Zoll.,Badewannenablauf aus verchromtem Messing,Ohne Schlitz,Komplett mit verchromtem Stöpsel und Kette,Mit Standard-Abwasserleitungen kompatibel,Gewindedurchmesser: 1 1/4 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente