Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

plumbob PE-T-Stück

Artikelnummer
Z21915125
EAN
5024763204296
Herstellernummer
680628
Marke
plumbob
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21915125
EAN
5024763204296
Herstellernummer
680628
Marke
plumbob

Technische Daten

Typenbezeichnung25 x 25 x 25 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Strapazierfähiger Klemmringverbinder aus Polypropylen zur Verwendung mit MDPE-Rohren (d.h. Polyethylen mittlerer Dichte). Hervorragende Leistung unter Druck. Für unterirdische Kaltwassersystme geeignet. Äußerst schlagfeste Mutter und Korpus halten hohen thermischen und mechanischen Belastungen stand. Schnelles und einfaches Verbinden und Trennen. Immer mit Rohreinsätzen verwenden! Nenndruck: PN 16.,Korpus, Mutter und Druckring aus Copolymer-Polypropylen,Äußerst robuster Druckring und Nitrildichtung,Für unterirdische Kaltwassersystme geeignet,Klemmringverbinder,Nenndruck: PN 16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente