Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 10mm 298865

Artikelnummer: Z00112873
Herstellernummer: 298865
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 10mm 298865
Inkl. Steuern: 178,95 € VE 1 Stück Netto 150,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 117 MM
H M 20
K 27 MM
J 6,5 MM
Hub 10 MM
A 75,0 MM
Ø 30 MM
C 27 MM
M 94 MM
Kolben-D Kolben-Ø 100 mm MM
L 12,0 MM
Reparatursätze SQ 100 REP
Q 23,0 MM
N 11,0 MM
P G 3/8"
O 17,5 (13,5 tief)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen