Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 15mm 298866

Artikelnummer: Z00112874
Herstellernummer: 298866
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 15mm 298866
Inkl. Steuern: 187,85 € VE 1 Stück Netto 157,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Q 23,0 MM
K 27 MM
M 94 MM
A 75,0 MM
Reparatursätze SQ 100 REP
L 12,0 MM
J 6,5 MM
H M 20
N 11,0 MM
E 117 MM
Ø 30 MM
Hub 15 MM
P G 3/8"
C 27 MM
O 17,5 (13,5 tief)
Kolben-D Kolben-Ø 100 mm MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen