Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 20mm 298867

Artikelnummer: Z00112875
Herstellernummer: 298867
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 100 mm,Hub 20mm 298867
Inkl. Steuern: 191,03 € VE 1 Stück Netto 160,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 20 MM
K 27 MM
P G 3/8"
Kolben-D Kolben-Ø 100 mm MM
C 27 MM
E 117 MM
Reparatursätze SQ 100 REP
H M 20
J 6,5 MM
A 75,0 MM
N 11,0 MM
Q 23,0 MM
O 17,5 (13,5 tief)
M 94 MM
Ø 30 MM
L 12,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen