Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 30mm 34942

Artikelnummer: Z00113242
Herstellernummer: 34942
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 30mm 34942
Inkl. Steuern: 60,95 € VE 1 Stück Netto 51,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Q 6 MM
Z 4,5 MM
A 29 MM
O 12,25 MM
P 18 MM
E M 4
Reparatursätze NXD 12 REP
g1 M 3
M M 5
T 5 MM
Hub 30 MM
Ø C 6 MM
Ø D 3,3 MM
N 8,0 MM
Ø F 6,0 MM
Ausstattung Standard
Kolben-D Kolben-Ø 12 mm MM
diaB 6 MM
J 38,0 MM
U 3,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen