Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 100mm 34949

Artikelnummer: Z00113248
Herstellernummer: 34949
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 100mm 34949
Inkl. Steuern: 71,02 € VE 1 Stück Netto 59,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 4,5 MM
M M 5
Ø D 3,3 MM
g1 M 3
Kolben-D Kolben-Ø 12 mm MM
U 3,5 MM
A 29 MM
Hub 100 MM
diaB 6 MM
Ø C 6 MM
Reparatursätze NXD 12 REP
T 5 MM
Q 6 MM
N 8,0 MM
P 18 MM
Ø F 6,0 MM
Ausstattung Standard
O 12,25 MM
J 38,0 MM
E M 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen