Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 10mm

Artikelnummer: Z00113250
Herstellernummer: 67823
Quality Brand
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 10mm
Inkl. Steuern: 57,98 € VE 1 Stück Netto 48,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g2 M 6
E M 4
J 38,0 MM
Hub 10 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
A 29 MM
diaB 6 MM
Ø F 6,0 MM
Ø D 3,3 MM
Ø C 6 MM
U 3,5 MM
T 5 MM
Z 4,5 MM
M M 5
Kolben-D Kolben-Ø 12 mm MM
Reparatursätze NXD 12 REP
Q 6 MM
N 8,0 MM
P 18 MM
O 12,25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen