Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 45mm

Artikelnummer: Z00123353
Herstellernummer: 142580
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 12 mm,Hub 45mm
Inkl. Steuern: 42,36 € VE 1 Stück Netto 35,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 31,5 MM
K M 3
P1 M 4 / Ø 3,5 MM
P2 6,5 MM
P3 11,0 MM
T2 22 MM
M 3,5 MM
T1 15,5 MM
Hub 45 MM
Ø 6 MM
C 28,0 MM
N2 7,0 MM
P4 3,5 MM
N1 9,0 MM
g M 5
E 6 MM
Kolben-D Kolben-Ø 12 mm MM
SW 5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen