Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 30mm 298964

Artikelnummer: Z00085720
Herstellernummer: 298964
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 30mm 298964
Inkl. Steuern: 53,43 € VE 1 Stück Netto 44,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 29 MM
H M 4
K 6 MM
J 30,0 MM
Hub 30 MM
Ausfuehrung Kolbenstange mit Außengewinde
A 42,5 MM
Ø 8 MM
C 10 MM
M 18 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
L 4,5 MM
Reparatursätze SES 16 REP
R 18 MM
Q 20 MM
N M 4
P M 5
O 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen