Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 15mm 298760

Artikelnummer: Z00112768
Herstellernummer: 298760
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 15mm 298760
Inkl. Steuern: 31,24 € VE 1 Stück Netto 26,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 28 MM
O 6,5 (3,5 tief)
Hub 15 MM
K 6 MM
P M 5
A 34,0 MM
C 8 MM
Reparatursätze SQ 16 REP
E 38 MM
L 3,5 MM
H M 4
N 3,5 MM
Ø 8 MM
Q 10,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
U 15 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen