Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 298762

Artikelnummer: Z00112770
Herstellernummer: 298762
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 25mm 298762
Inkl. Steuern: 34,09 € VE 1 Stück Netto 28,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 25 MM
H M 4
A 34,0 MM
O 6,5 (3,5 tief)
U 15 MM
E 38 MM
Reparatursätze SQ 16 REP
Q 10,0 MM
N 3,5 MM
L 3,5 MM
P M 5
Ø 8 MM
M 28 MM
C 8 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
K 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen