Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 20mm 251248

Artikelnummer: Z00113291
Herstellernummer: 251248
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 20mm 251248
Inkl. Steuern: 79,21 € VE 1 Stück Netto 66,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

J 38,0 MM
E M 4
M M 5
Ø C 6 MM
P 18 MM
g2 M 8
Ø D 3,3 MM
N 8,0 MM
T 6 MM
Q 8 MM
Hub 20 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
Ø F 6,0 MM
Ausstattung durchgehende Kolbenstange mit Außengewinde
Z 4,5 MM
diaB 8 MM
Reparatursätze NXD 16 REP
A 29 MM
O 12,25 MM
U 3,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen