Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 33594

Artikelnummer: Z00113292
Herstellernummer: 33594
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm 33594
Inkl. Steuern: 88,96 € VE 1 Stück Netto 74,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E M 4
H 5 MM
J 38,0 MM
Hub 10 MM
I M 3
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
A 29 MM
diaB 8 MM
Ø K 3 MM
Ø G 9 MM
Ø F 6,0 MM
Ø D 3,3 MM
Ø C 6 MM
U 3,5 MM
T 6 MM
Z 4,5 MM
Y 6 MM
X 1,0 MM
3,8 MM
M M 5
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
Reparatursätze NXD 16 REP
R 14 MM
N 8,0 MM
P 18 MM
O 12,25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen