Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm

Artikelnummer: Z00123355
Herstellernummer: 142583
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 16 mm,Hub 10mm
Inkl. Steuern: 34,27 € VE 1 Stück Netto 28,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T1 20,0 MM
M 3,0 MM
N1 9,5 MM
T2 28 MM
Ø 8 MM
P4 3,5 MM
SW 6 MM
E 8 MM
Kolben-D Kolben-Ø 16 mm MM
C 30,5 MM
N2 5,5 MM
P2 6,5 MM
A 34,0 MM
P1 M 4 / Ø 3,5 MM
K M 4
Hub 10 MM
P3 11,0 MM
g M 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen