Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 10mm 298984

Artikelnummer: Z00085737
Herstellernummer: 298984
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 10mm 298984
Inkl. Steuern: 53,79 € VE 1 Stück Netto 45,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R 20 MM
M 22 MM
P M 5
O 6 MM
Hub 10 MM
K 8 MM
H M 5
N M 5
Reparatursätze SES 20 REP
E 36 MM
C 12 MM
A 42,5 MM
Q 22 MM
Ausführung Standard
L 4,5 MM
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
Ø 10 MM
J 37,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen