Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 40mm 298771

Artikelnummer: Z00112779
Herstellernummer: 298771
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 40mm 298771
Inkl. Steuern: 37,29 € VE 1 Stück Netto 31,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 36 MM
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
O 9 (7 tief)
L 4,5 MM
U 18 MM
P M 5
Reparatursätze SQ 20 REP
Q 10,5 MM
N 5,5 MM
H M 5
K 8 MM
E 47 MM
Hub 40 MM
C 7 MM
A 36,0 MM
Ø 10 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen