Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 20mm 34874

Artikelnummer: Z00113338
Herstellernummer: 34874
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 20mm 34874
Inkl. Steuern: 96,70 € VE 1 Stück Netto 81,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 20 MM
diaB 10 MM
M M 5
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
Ø C 6 MM
A 36 MM
J 38,0 MM
5,0 MM
E M 5
Z 4,5 MM
Ø F 7,5 MM
Reparatursätze NXD 20 REP
Y 8 MM
I M 4
Ø G 11 MM
Ø D 4,2 MM
H 5 MM
Ø K 4 MM
X 1,5 MM
R 17 MM
P 22 MM
N 8,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
U 4,5 MM
T 8 MM
O 12,25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen