Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 80mm

Artikelnummer: Z00123366
Herstellernummer: 142605
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 20 mm,Hub 80mm
Inkl. Steuern: 55,06 € VE 1 Stück Netto 46,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g M 5
E 7 MM
K M 5
Hub 80 MM
A 36,0 MM
Ø 10 MM
C 31,5 MM
T2 36 MM
T1 25,5 MM
SW 8 MM
M 4,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 20 mm MM
N2 5,5 MM
N1 9,5 MM
P4 7,0 MM
P3 17,0 MM
P2 9,0 MM
P1 M 6 / Ø 5,2 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen