Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 10mm 299010

Artikelnummer: Z00085764
Herstellernummer: 299010
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 10mm 299010
Inkl. Steuern: 58,66 € VE 1 Stück Netto 49,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

O 6 MM
A 45,0 MM
E 40 MM
R 20 MM
P M 5
Hub 10 MM
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
Reparatursätze SES 25 REP
C 12 MM
Q 22 MM
N M 5
K 8 MM
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
J 41,5 MM
L 5,5 MM
Ø 10 MM
H M 5
M 26 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen