Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 70mm 299027

Artikelnummer: Z00085779
Herstellernummer: 299027
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 70mm 299027
Inkl. Steuern: 78,35 € VE 1 Stück Netto 65,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 40 MM
H M 5
K 8 MM
J 41,5 MM
Hub 70 MM
Ausfuehrung Standard
A 45,0 MM
Ø 10 MM
C 12 MM
M 26 MM
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
L 5,5 MM
Reparatursätze SES 25 REP
R 20 MM
Q 22 MM
N M 5
P M 5
O 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen