Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 10mm 298775

Artikelnummer: Z00112783
Herstellernummer: 298775
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 10mm 298775
Inkl. Steuern: 32,67 € VE 1 Stück Netto 27,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 5,0 MM
A 37,5 MM
Reparatursätze SQ 25 REP
U 21 MM
O 9 (7 tief)
K 10 MM
M 40 MM
H M 6
Q 11,0 MM
Ø 12 MM
Hub 10 MM
N 5,5 MM
C 12 MM
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
P M 5
E 52 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen