Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 20mm 298777

Artikelnummer: Z00112785
Herstellernummer: 298777
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 20mm 298777
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Stück Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

M 40 MM
H M 6
C 12 MM
Reparatursätze SQ 25 REP
N 5,5 MM
P M 5
L 5,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
A 37,5 MM
U 21 MM
E 52 MM
Q 11,0 MM
K 10 MM
O 9 (7 tief)
Ø 12 MM
Hub 20 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen