Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 25mm 34912

Artikelnummer: Z00113385
Herstellernummer: 34912
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 25 mm,Hub 25mm 34912
Inkl. Steuern: 106,60 € VE 1 Stück Netto 89,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E M 5
H 6 MM
J 39,5 MM
Hub 25 MM
I M 5
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
A 40 MM
diaB 10 MM
Ø K 5 MM
Ø G 14 MM
Ø F 7,5 MM
Ø D 4,2 MM
Ø C 6 MM
U 4,5 MM
T 8 MM
Z 5,5 MM
Y 8 MM
X 1,5 MM
5,0 MM
M M 5
Kolben-D Kolben-Ø 25 mm MM
Reparatursätze NXD 25 REP
R 22 MM
N 8,0 MM
P 26 MM
O 12,75 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen