Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 30mm 298789

Artikelnummer: Z00112797
Herstellernummer: 298789
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 30mm 298789
Inkl. Steuern: 43,35 € VE 1 Stück Netto 36,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 45 MM
H M 8
K 14 MM
J 4,5 MM
Hub 30 MM
A 40,0 MM
Ø 16 MM
C 13 MM
M 34 MM
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
L 7,0 MM
Reparatursätze SQ 32 REP
Q 10,5 MM
N 5,5 MM
P G 1/8"
O 9 (7 tief)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen