Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 60mm 67849

Artikelnummer: Z00113420
Herstellernummer: 67849
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 60mm 67849
Inkl. Steuern: 90,07 € VE 1 Stück Netto 75,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N 8,0 MM
A 50 MM
Ø C 6 MM
L 4 MM
g2 M 10 x 1,25
Z 6,0 MM
P 32 MM
diaB 12 MM
M G 1/8"
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
U 5,5 MM
Reparatursätze NXD 32 REP
Ø F 9,0 MM
Ø D 5,2 MM
J 44,5 MM
Hub 60 MM
O 14,50 MM
E M 6
Q 12 MM
T 10 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen