Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 70mm 251241

Artikelnummer: Z00113421
Herstellernummer: 251241
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 70mm 251241
Inkl. Steuern: 93,11 € VE 1 Stück Netto 78,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g2 M 10 x 1,25
E M 6
Hub 70 MM
J 44,5 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
A 50 MM
diaB 12 MM
Ø C 6 MM
Ø D 5,2 MM
Ø F 9,0 MM
T 10 MM
U 5,5 MM
Z 6,0 MM
M G 1/8"
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
L 4 MM
Reparatursätze NXD 32 REP
Q 12 MM
N 8,0 MM
P 32 MM
O 14,50 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen