Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 90mm 33617

Artikelnummer: Z00113440
Herstellernummer: 33617
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 90mm 33617
Inkl. Steuern: 147,39 € VE 1 Stück Netto 123,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 4 MM
Hub 90 MM
Z 6,0 MM
X 2,5 MM
6,5 MM
J 44,5 MM
Ø G 17 MM
P 32 MM
Reparatursätze NXD 32 REP
A 50 MM
T 10 MM
I M 5
M G 1/8"
Ø C 6 MM
Ø K 5 MM
R 28 MM
E M 6
Ø D 5,2 MM
O 14,50 MM
Y 10 MM
Ø F 9,0 MM
diaB 12 MM
N 8,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
U 5,5 MM
H 8 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen