Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 90mm

Artikelnummer: Z00123393
Herstellernummer: 142638
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 32 mm,Hub 90mm
Inkl. Steuern: 77,97 € VE 1 Stück Netto 65,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

P4 7,0 MM
N2 7,5 MM
A 40,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 32 mm MM
C 33,0 MM
Ø 16 MM
P2 9,0 MM
Hub 90 MM
T1 34,0 MM
E 13 MM
K M 8
P1 M 6 / Ø 5,2 MM
M 6,0 MM
g G 1/8"
P3 17,0 MM
N1 10,5 MM
SW 14 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen