Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 20mm 299069

Artikelnummer: Z00085819
Herstellernummer: 299069
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 20mm 299069
Inkl. Steuern: 61,61 € VE 1 Stück Netto 51,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 60 MM
H M 6
K 10 MM
J 62,5 MM
Hub 20 MM
Ausfuehrung Standard
A 52,0 MM
Ø 12 MM
C 14 MM
M 42 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
L 6,5 MM
Reparatursätze SES 40 REP
R 20 MM
Q 22 MM
N M 6
P G 1/8"
O 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen