Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 70mm 299080

Artikelnummer: Z00085832
Herstellernummer: 299080
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 70mm 299080
Inkl. Steuern: 82,78 € VE 1 Stück Netto 69,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 70 MM
L 6,5 MM
E 60 MM
P G 1/8"
H M 6
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
K 10 MM
R 20 MM
A 52,0 MM
Q 22 MM
C 14 MM
Reparatursätze SES 40 REP
Ausführung Kolbenstange mit Außengewinde
M 42 MM
Ø 12 MM
O 6 MM
J 62,5 MM
N M 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen