Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 20mm 298803

Artikelnummer: Z00112811
Herstellernummer: 298803
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 20mm 298803
Inkl. Steuern: 47,33 € VE 1 Stück Netto 39,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 46,5 MM
K 14 MM
E 52 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
Q 11,0 MM
P G 1/8"
O 9 (7 tief)
Reparatursätze SQ 40 REP
M 40 MM
L 7,0 MM
Ø 16 MM
J 5,0 MM
Hub 20 MM
C 13 MM
H M 8
N 5,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen