Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 30mm 298805

Artikelnummer: Z00112813
Herstellernummer: 298805
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 30mm 298805
Inkl. Steuern: 54,17 € VE 1 Stück Netto 45,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 13 MM
J 5,0 MM
H M 8
E 52 MM
Reparatursätze SQ 40 REP
Q 11,0 MM
N 5,5 MM
Hub 30 MM
P G 1/8"
A 46,5 MM
K 14 MM
L 7,0 MM
M 40 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
O 9 (7 tief)
Ø 16 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen