Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 30mm 34488

Artikelnummer: Z00113450
Herstellernummer: 34488
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 30mm 34488
Inkl. Steuern: 101,02 € VE 1 Stück Netto 84,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N 8,0 MM
Hub 30 MM
diaB 12 MM
E M 6
O 14,75 MM
Ausstattung Standard
g1 M 6
T 10 MM
Ø F 9,0 MM
Z 6,5 MM
U 5,5 MM
J 45,5 MM
A 58 MM
M G 1/8"
Reparatursätze NXD 40 REP
L 3 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
Ø C 6 MM
P 42 MM
Ø D 5,2 MM
Q 12 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen