Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 5mm 67850

Artikelnummer: Z00113461
Herstellernummer: 67850
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 5mm 67850
Inkl. Steuern: 93,08 € VE 1 Stück Netto 78,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 6,5 MM
T 10 MM
Ø D 5,2 MM
Ø C 6 MM
L 3 MM
Ø F 9,0 MM
Hub 5 MM
M G 1/8"
P 42 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
E M 6
J 45,5 MM
diaB 12 MM
A 58 MM
O 14,75 MM
Q 12 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
g2 M 10 x 1,25
U 5,5 MM
N 8,0 MM
Reparatursätze NXD 40 REP
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen