Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 50mm

Artikelnummer: Z00123399
Herstellernummer: 142649
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 50mm
Inkl. Steuern: 67,96 € VE 1 Stück Netto 57,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 46,5 MM
K M 8
SW 14 MM
C 39,5 MM
P4 7,0 MM
N2 8,0 MM
P1 M 6 / Ø 5,2 MM
P3 17,0 MM
g G 1/8"
P2 9,0 MM
Ø 16 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
N1 11,0 MM
M 6,0 MM
T1 40,0 MM
Hub 50 MM
E 13 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen