Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 75mm

Artikelnummer: Z00123402
Herstellernummer: 142652
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 40 mm,Hub 75mm
Inkl. Steuern: 79,83 € VE 1 Stück Netto 67,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-5°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

N2 8,0 MM
Kolben-D Kolben-Ø 40 mm MM
K M 8
E 13 MM
A 46,5 MM
P3 17,0 MM
N1 11,0 MM
g G 1/8"
P2 9,0 MM
Hub 75 MM
P1 M 6 / Ø 5,2 MM
C 39,5 MM
Ø 16 MM
P4 7,0 MM
M 6,0 MM
SW 14 MM
T1 40,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen