Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 5mm 299090

Artikelnummer: Z00085839
Herstellernummer: 299090
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 5mm 299090
Inkl. Steuern: 82,41 € VE 1 Stück Netto 69,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Q 24 MM
K 13 MM
A 53,0 MM
R 22 MM
J 71,0 MM
Ausführung Standard
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
Ø 16 MM
P G 1/8"
E 68 MM
H M 8
M 50 MM
N M 8
Reparatursätze SES 50 REP
C 16 MM
L 7,5 MM
Hub 5 MM
O 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen