Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 70mm 299108

Artikelnummer: Z00085857
Herstellernummer: 299108
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 70mm 299108
Inkl. Steuern: 99,82 € VE 1 Stück Netto 83,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde-B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 68 MM
H M 8
K 13 MM
J 71,0 MM
Hub 70 MM
Ausfuehrung Standard
A 53,0 MM
Ø 16 MM
C 16 MM
M 50 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
L 7,5 MM
Reparatursätze SES 50 REP
R 22 MM
Q 24 MM
N M 8
P G 1/8"
O 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen