Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 25mm 33182

Artikelnummer: Z00113494
Herstellernummer: 33182
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 25mm 33182
Inkl. Steuern: 116,97 € VE 1 Stück Netto 98,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

g1 M 8
E M 8
J 45,5 MM
Hub 25 MM
Ausstattung Standard
A 67 MM
diaB 16 MM
Ø F 10,5 MM
Ø D 6,7 MM
Ø C 6 MM
U 6,5 MM
T 13 MM
Z 7,5 MM
M G 1/8"
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
L 0 MM
Reparatursätze NXD 50 REP
Q 12 MM
N 8,0 MM
P 50 MM
O 14,75 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen