Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 70mm 254374

Artikelnummer: Z00113516
Herstellernummer: 254374
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 70mm 254374
Inkl. Steuern: 138,00 € VE 1 Stück Netto 115,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø F 10,5 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
A 67 MM
Ausstattung Kolbenstange mit Außengewinde
Ø C 6 MM
Z 7,5 MM
Hub 70 MM
M G 1/8"
L 0 MM
diaB 16 MM
T 13 MM
g2 M 12 x 1,25
Q 12 MM
Ø D 6,7 MM
N 8,0 MM
P 50 MM
Reparatursätze NXD 50 REP
E M 8
O 14,75 MM
U 6,5 MM
J 45,5 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen