Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 80mm 32711

Artikelnummer: Z00113530
Herstellernummer: 32711
Kompaktzylinder, doppeltwir- kend, Kolben-Ø 50 mm,Hub 80mm 32711
Inkl. Steuern: 206,29 € VE 1 Stück Netto 173,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: Polyurethan
Temperaturbereich:
-30°C bis max. +80°C
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Optional:
Kolbenstange mit Außengewinde -AG

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Y 12 MM
Ausstattung verdrehgesicherte Kolbenstange
X 2,5 MM
H 10 MM
E M 8
U 6,5 MM
M G 1/8"
Ø K 6 MM
7,5 MM
P 50 MM
Z 7,5 MM
I M 6
Ø F 10,5 MM
Ø D 6,7 MM
T 13 MM
Kolben-D Kolben-Ø 50 mm MM
J 45,5 MM
R 42 MM
diaB 16 MM
Ø G 22 MM
Reparatursätze NXD 50 REP
A 67 MM
N 8,0 MM
Ø C 6 MM
L 0 MM
Hub 80 MM
O 14,75 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen